Panduit - Patch Panel 72 Port, Modular Flush Mount
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 72
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 72
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983036677
Réf. Sonepar
00156303667
Réf. Fournisseur
CPPA72FMWBLY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs
72
adapté au nombre de jacks/coupleurs
72
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
autre
type de connexion
autre
blindé
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
2
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
60.1 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
110.7 mm
Patch Panel 72 Port, Modular Flush Mount