Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 12 P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 12
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983037018
Réf. Sonepar
00156303701
Réf. Fournisseur
DP12688TGY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs
12
adapté au nombre de jacks/coupleurs
12
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
autre
blindé
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 254 mm (10 pouces)
hauteur
254 mm
largeur
53.1 mm
profondeur
29.7 mm
Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 12 P