Panduit - Female Disconnect, right angle, non-insu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983827596
Réf. Sonepar
00156082759
Réf. Fournisseur
DR14-250-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant
partiellement isolé
couleur de l'isolant
bleu
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Non
matériau
laiton
Female Disconnect, right angle, non-insu