Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 24 AWG (
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - jaune
isolé - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983763962
Réf. Sonepar
00156076396
Réf. Fournisseur
FSD73-8-D
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
0.25 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
jaune
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
24
Insulated Ferrule, single wire, 24 AWG (