Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983733835
Réf. Sonepar
00156373383
Réf. Fournisseur
FX2ELLNSNSNM005
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
2
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
diamètre extérieur gaine fibre simple
1.6 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P