Panduit - 8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
longueur - 17.37 m
couleur de gaine - turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983993352
Réf. Sonepar
00156399335
Réf. Fournisseur
FZ8RP7NUSQNF057
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie
OM4
longueur
17.37 m
couleur de gaine
turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1
1
nombre de connecteurs raccordement 2
1
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
croisé
Non
8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO