Panduit - OM4 12f Harness OFNP PanMPO F/PushPull L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-F
nombre de fibres - 12
couleur de gaine - turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983085347
Réf. Sonepar
00156308534
Réf. Fournisseur
FZTRP7NQSONF015
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie
OM4
connecteur raccordement 1
MPO-F
nombre de fibres
12
couleur de gaine
turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1
1
connecteur raccordement 2
autre
nombre de connecteurs raccordement 2
1
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
croisé
Non
OM4 12f Harness OFNP PanMPO F/PushPull L