Panduit - OM3 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-F
nombre de fibres - 12
longueur - 80 m
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983854066
Réf. Sonepar
00156385406
Réf. Fournisseur
FZTYP5EL2SAM080
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie
OM4
connecteur raccordement 1
MPO-F
nombre de fibres
12
longueur
80 m
couleur de gaine
turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1
1
connecteur raccordement 2
LC-Duplex
nombre de connecteurs raccordement 2
1
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
croisé
Non
OM3 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola