Panduit - Rouleau protège arête adhésif ajouré;ép. 2,5-3,7mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.6 mm
largeur - 5.4 mm
longueur - 30.48 mm
adapté à - universel
type de construction - bande de protection
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983627165
Réf. Sonepar
00156062716
Réf. Fournisseur
GEE144F-A-C
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur
5.6 mm
largeur
5.4 mm
longueur
30.48 mm
adapté à
universel
type de construction
bande de protection
couleur
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
Rouleau protège arête adhésif ajouré;ép. 2,5-3,7mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1