Panduit - Rouleau protège arête plein;ép. 1,6-2,5mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 4.7 mm
largeur - 4.3 mm
longueur - 30480 mm
adapté à - universel
type de construction - bande de protection
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983601837
Réf. Sonepar
00156060183
Réf. Fournisseur
GES99F-C
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur
4.7 mm
largeur
4.3 mm
longueur
30480 mm
adapté à
universel
type de construction
bande de protection
couleur
autre
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
Rouleau protège arête plein;ép. 1,6-2,5mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1