Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 35 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 33
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
0074983900176
Réf. Sonepar
00156090017
Réf. Fournisseur
LCA2-38-Q
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
9.5
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
35 mm²
traitement de la surface
étamé
numéro d'identification
33
nombre de trous de fixation
1
couleur caractéristique
marron
Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG,