Panduit - Slotted Metric Duct, PVC, 37mm x 37mm x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 35.8 mm
largeur - 37.1 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
0074983742950
Réf. Sonepar
00156074295
Réf. Fournisseur
MC37X37IG2
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur
35.8 mm
largeur
37.1 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
distance entre les fentes
12.7 mm
largeur de rainure
5 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1369 mm²
avec partie supérieure
Oui
Slotted Metric Duct, PVC, 37mm x 37mm x