Panduit - MS Strapping, 316 SS, Nylon FC, .63" (15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 779.8 mm
diamètre max. du faisceau - 203.2 mm
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983446834
Réf. Sonepar
00156044683
Réf. Fournisseur
MSC8W63T15-L6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande
16 mm
longueur de bande
779.8 mm
diamètre max. du faisceau
203.2 mm
fermeture à bande
patte en acier
couleur
noir
épaisseur de bande
0.51 mm
résistance min. à la traction
3560 N
température d'utilisation
-40...140 °C
température de montage
-40...140 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
MS Strapping, 316 SS, Nylon FC, .63" (15