Panduit - NK 1-fiber OM3 ST to pigtail, 900um buf
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - ST
couleur de gaine - turquoise
catégorie - OM3
type de câble - Breakout
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983912834
Réf. Sonepar
00156391283
Réf. Fournisseur
NKFPX1BN2NNM001
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1
ST
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
type de câble
Breakout
type de connecteur raccordement 2
autre
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
NK 1-fiber OM3 ST to pigtail, 900µm buf