Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, Cat 3,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 3
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983056644
Réf. Sonepar
00156305664
Réf. Fournisseur
P110PC1IG1MY
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
3
longueur
1 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
autre
douille de protection contre le ployage
sans
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
24
brochage
1:1
110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, Cat 3,