Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.4 mm
type - à paroi mince
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0074983930210
Réf. Sonepar
00156093021
Réf. Fournisseur
PCM-21
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
forme de carte
diamètre du câble
9.5...9.5 mm
longueur
38.1 mm
largeur
6.4 mm
type
à paroi mince
crantage
sans
matériau
textile
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
chiffres
mode de pose
autre
Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25"