Panduit - Collier PLT;188X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Retardateur de flamme;Cdt:1000 (sachet)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
diamètre max. du faisceau - 48 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983550012
Réf. Sonepar
00156055001
Réf. Fournisseur
PLT2S-M69
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande
4.8 mm
longueur de bande
188 mm
diamètre max. du faisceau
48 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
autre
épaisseur de bande
1.3 mm
résistance min. à la traction
222 N
température d'utilisation
-60...100 °C
température de montage
-20...100 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide ignifuge
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Collier serrage Pan-Ty;188X4,8mm;PA 6.6 naturel retardateur flamme (-60°C à 100°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène