Panduit - Ring Terminal, expanded nylon insulation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983800728
Réf. Sonepar
00156080072
Réf. Fournisseur
PN10-10RX-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
5
section nominale
4...6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
polyamide
emballage en bande
Non
plage AWG
12...12
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
10
Ring Terminal, expanded nylon insulation