Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 22 - 18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 1...0.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0074983800100
Réf. Sonepar
00156080010
Réf. Fournisseur
PN18-56R-C
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
section nominale
1...0.5 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
polyamide
emballage en bande
Non
plage AWG
22...18
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
5/16 pouce
Ring Terminal, nylon insulated, 22 - 18