Panduit - Ring Terminal, large wire, expanded viny
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16...16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983124541
Réf. Sonepar
00156312454
Réf. Fournisseur
PV6-38RX-X
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
16...16 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
PVC
plage AWG
6...6
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Non
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
Ring Terminal, large wire, expanded viny