Panduit - Zone Cord, Cat 6A FTP Solid LSZH White C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6A (TIA)
longueur - 50 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983089888
Réf. Sonepar
00156308988
Réf. Fournisseur
SAPLWH50M
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6A (TIA)
longueur
50 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
blanc
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
23
brochage
1:1
Zone Cord, Cat 6A FTP Solid LSZH White C