Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/UTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983002610
Réf. Sonepar
00156300261
Réf. Fournisseur
STP28X0.5MBU
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
F/UTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
0.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
28
brochage
1:1
Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ