Panduit - Cordon brassage Cuivre, Cat 6A, Gris Int S/F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (TIA)
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983707133
Réf. Sonepar
00156370713
Réf. Fournisseur
STP6X2MIG
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (TIA)
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
valeur NVP
0 %
Cordon brassage Cuivre, Cat 6A, Gris Int S/F