Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (TIA)
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983235667
Réf. Sonepar
00156004232
Réf. Fournisseur
STPK6X1MBU
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (TIA)
longueur
1 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
26
brochage
1:1
Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/