Panduit - Outil terminaison mod jack 45°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec dispositif de verrouillage - Oui
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0613056255296
Réf. Sonepar
00156625529
Réf. Fournisseur
TGSJT
Réf. Commerciale
Panduit
adapté à une prise BNC
Non
adapté à une prise de compression F
Non
avec dispositif de verrouillage
Oui
avec dispositif de coupe
Non
avec fonction de dénudage
Non
adapté à une prise D-Sub
Non
adapté à une prise F
Non
adapté à LSA-Plus
Non
adapté à une prise RJ
Non
adapté à un connecteur de courant faible
Oui
adapté à une prise ST
Non
adapté à une prise SC
Non
adapté à une prise SMA
Non
adapté à une prise LC
Non
adapté à une prise MT-RJ
Non
Outil terminaison mod jack 45°