Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;TEFZEL;vis M4;Cdt.100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.7 mm
largeur - 15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0074983582624
Réf. Sonepar
00156058262
Réf. Fournisseur
TM3S8-C76
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
21.7 mm
largeur
15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
7.6 mm
type de fixation
visser et river
couleur
bleu
hauteur
9.5 mm
pour diamètre max. du faisceau
102 mm
diamètre trou de fixation
4.4 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-60...170 °C
Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;TEFZEL;vis M4;Cdt.100