Panduit - Category 6 Performance 28 AWG, UTP Patch
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 0.2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - vert
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0613056012684
Réf. Sonepar
00156601268
Réf. Fournisseur
UTP28SP0.2MGR
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
0.2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
vert
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
28
brochage
1:1
Category 6 Performance 28 AWG, UTP Patch