Panduit - Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/UTP
catégorie - 6A (TIA)
longueur - 0.15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
48 unité(s)
EAN
0613056012509
Réf. Sonepar
00156601250
Réf. Fournisseur
UTP28X6INYL-48
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
F/UTP
catégorie
6A (TIA)
longueur
0.15 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
28
brochage
1:1
Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch