fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A (SD), Off Whit

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A (SD), Off Whit

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6A (TIA)

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983312047

Réf. Sonepar

00156331204

Réf. Fournisseur

UTP6ASD30M

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6A (TIA)

longueur

30 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

blanc

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

26

brochage

1:1

valeur NVP

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6A (SD), Off Whit