fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Category 5e, Yellow U

Panduit - Copper Patch Cord, Category 5e, Yellow U

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 13.72 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983524273

Réf. Sonepar

00156352427

Réf. Fournisseur

UTPCH45YLY

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

5E

longueur

13.72 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

sans

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

24

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Category 5e, Yellow U