Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 7 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983199761
Réf. Sonepar
00156319976
Réf. Fournisseur
UTPKSP7MYL
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
7 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
24
brochage
1:1
valeur NVP
0 %
Keyed Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow U