fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Blue UTP Cable

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Blue UTP Cable

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 80 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - bleu

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

0074983356881

Réf. Sonepar

00156335688

Réf. Fournisseur

UTPSP80MBUY

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6

longueur

80 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

bleu

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

24

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6, Blue UTP Cable