fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Violet LSZH UT

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Violet LSZH UT

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 8.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - violet

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983474189

Réf. Sonepar

00156006855

Réf. Fournisseur

UTPSPL8.5MVLY

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6

longueur

8.5 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

violet

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

24

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6, Violet LSZH UT