PB Tub - Femelle Fixe 1/2"- PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610017881
Réf. Sonepar
01142001788
Réf. Fournisseur
F216
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
diamètre nominal
16 mm
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
longueur de filetage
15 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
13 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
16 mm
longueur totale
30 mm