PB Tub - Manchon Egal pour PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 12 mm
modèle - droit
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610017973
Réf. Sonepar
01142001797
Réf. Fournisseur
MA12
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
diamètre nominal
12 mm
modèle
droit
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M12 x 1,5
longueur de filetage
33 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
10.8 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
10.8 mm
hauteur totale
15 mm
longueur totale
33 mm