PB Tub - Té Femelle 1/2" - PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pièce en T
modèle - filetage
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
avec manchon - Oui
diamètre externe - 26 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610018208
Réf. Sonepar
01142001820
Réf. Fournisseur
TF220
Réf. Commerciale
PB Tub
forme
pièce en T
modèle
filetage
pour diamètre de tube nominal
20 mm
avec manchon
Oui
diamètre externe
26 mm
diamètre intérieur
17 mm
matériau
métal
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
laiton
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non