Performance In Lighting - Box Alim 750W 1,1A-DALI IP66 pour Square Pro Glass 710/3 - S/W-A50/W 220-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 1100...1100 mA
puissance de sortie - 750...750 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944135117
Réf. Sonepar
03660413511
Réf. Fournisseur
3104813
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
220...240 V
courant de sortie
1100...1100 mA
puissance de sortie
750...750 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
longueur
354 mm
largeur
375 mm
hauteur
195 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe d'alimentation BOX ALIM750W 1,1A-3CH-DIM DALI 220-240V IP66 pour Square Pro Glass 710/3 - S/W-A50/W.Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d?une longueur de 50 mètres au maximu