Performance In Lighting - Driver Box 30-1,4A-3Ch-Dmx Acc.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Non
courant de sortie - 1400...1400 mA
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
variation 0-10V - Non
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
8018367704020
Réf. Sonepar
03660770402
Réf. Fournisseur
3109422
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
modèle
dynamique
variation DALI
Non
courant de sortie
1400...1400 mA
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Oui
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP66
longueur
544 mm
largeur
149 mm
hauteur
146.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Driver Box 30-1,4A-3Ch-Dmx Acc.