Petit Jean - Chapes en acier inoxydable 20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 20 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
modèle - ruban-crochets
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00106022116
Réf. Fournisseur
7400110041
Réf. Commerciale
Petit Jean
largeur de bande
20 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
modèle
ruban-crochets
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
clip de bordure
homologation VG
Non
Lot de 100 chapes en acier inoxydable pour feuillard, largeur 20mm.
Les Atouts de l'article:
Lot de 100 chapes en acier inoxydable pour feuillard, largeur 20mm.