Philips - Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E27
modèle - clair
flux lumineux de la source - 580 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Minimum d'achat
120 unité(s)
EAN
8711500022936
Réf. Sonepar
00007022936
Réf. Fournisseur
022936
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
E27
modèle
clair
flux lumineux de la source
580 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
adapté à un four
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
tension de lampe
24...24 V
prise avec 3 contacts
Non
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
incolore
diamètre
60 mm
longueur totale
107.5 mm
résistant aux chocs
Non
application spéciale
autre
fibre de carbone
Non
krypton
Non
filament spiralé multiple
Non
protection contre les éclats
Non
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
autre
Standard Très bas voltage - Standard-shaped incandescent lamp - Consommation électrique: 40 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K