Philips - Rail Dali RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4000 mm
tension nominale (Un) - 200...250 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3700 W
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696065419
Réf. Sonepar
05204065419
Réf. Fournisseur
065419
Réf. Commerciale
Philips
longueur
4000 mm
tension nominale (Un)
200...250 V
nombre de groupes/phases
3
charge électrique max. par phase
3700 W
couleur
aluminium
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
convient pour un usage domotique
Oui
finition de la surface
mat
montage en apparent
Non
encastré
Oui
adapté à une suspension
Non
PLIABLE
Non
largeur
56 mm
hauteur
33 mm
largeur d'encastrement
32 mm
profondeur d'encastrement
31 mm
classe de protection
I
Adaptateur pour rail électrique 3 allumages avec contrôle d'impulsion DALI GAC6 - null: 4. m
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.