Philips - Alimentation d'extrémité ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - noir
nombre de conducteurs - 6
section nominale - 2 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696065570
Réf. Sonepar
05204065570
Réf. Fournisseur
065570
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
alimentation en bout
couleur
noir
nombre de conducteurs
6
section nominale
2 mm²
Adaptateur pour rail électrique 3 allumages avec contrôle d'impulsion DALI GAC6 - Alimentation électrique droite
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.