Philips - Raccord en T ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
couleur - gris
nombre de conducteurs - 6
section nominale - 2 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696065808
Réf. Sonepar
05204065808
Réf. Fournisseur
065808
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de T
couleur
gris
nombre de conducteurs
6
section nominale
2 mm²
Adaptateur pour rail électrique 3 allumages avec contrôle d'impulsion DALI GAC6 - Pièce d’assemblage en T interne droite
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.