Philips - Accessoire rails ZRS750 CS BK (XTSP11-2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - noir
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696073476
Réf. Sonepar
05204073476
Réf. Fournisseur
073476
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
noir
matériau
plastique
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
Accessoire rails--3-circuit track - Noir
Les Atouts de l'article:
Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.