fin de vie
Philips - MAZDA LEDspot GU10 4,7-50W 4000K 36°

Philips - MAZDA LEDspot GU10 4,7-50W 4000K 36°

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.7...4.7 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 380...380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3139188162662

Réf. Sonepar

05204162662

Réf. Fournisseur

162662

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

4.7...4.7 W

Culot

GU10

flux lumineux

380...380 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.41

intensité lumineuse

750 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1313

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

MAZDA LEDspot GU10 4,7-50W 4000K 36°

Les Atouts de l'article:

Créez un éclairage d'accentuation chaud ou froid avec notre gamme de spots LED pour mettre en valeur votre décoration intérieure ou des détails architecturaux