fin de vie
Philips - MAZDA Flamme LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10

Philips - MAZDA Flamme LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3139188162723

Réf. Sonepar

05204162723

Réf. Fournisseur

162723

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

Culot

E14

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

35 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.51

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

108 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1478

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

LED-lamp/Multi-LED - Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme MAZDA Flamme et Sphérique, créez l'ambiance qui vous ressemble.