fin de vie

Philips - Seedling Applique Inox 1x23W 230V

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • flux lumineux utile - 1430 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291443384

Réf. Sonepar

05204144338

Réf. Fournisseur

171664716

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

23 W

flux lumineux utile

1430 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

1...60 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

lampe fluorescente compacte

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

62.17 lm/W

couleur de la lumière

blanc

largeur

108 mm

hauteur/profondeur

309 mm

longueur

150 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

type de connexion

borne à vis

Panneau LED

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Seedling Applique Inox 1x23W 230V