fin de vie

Philips - PL-Q 38W/840/4P

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 38.4 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 2750 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500271747

Réf. Sonepar

00007271747

Réf. Fournisseur

271747

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

38.4 W

Culot

GR10q

flux lumineux de la source

2750 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

24 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

207 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

1

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

39 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

PL-Q 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 38 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à quatre broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique.