Philips - MASTER Value GU10 LED 4,8-50W 927 Gradable 36D 355lm 25000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
Culot - GU10
flux lumineux - 355...355 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514308138
Réf. Sonepar
05204308138
Réf. Fournisseur
308138
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4.8...4.8 W
Culot
GU10
flux lumineux
355...355 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
22...22 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
355 lm
efficacité lumineuse de la lampe
73 lm/W
intensité lumineuse
650 cd
Lampe à filament
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1413
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.23
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière