fin de vie

Philips - CoreLine Downlight LED D150 DN140B 830 On/Off UGR25 10W 1000lm IP54 50000h L70

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8710163325804

Réf. Sonepar

05204325804

Réf. Fournisseur

325804

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

9.5 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

1000 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

1000...1000 lm

puissance de lampe acceptée

9.5...9.5 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

non traité

matériau de la verrine

plastique opalin

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

125...125 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

30

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

32000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

616 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.95

valeur de papillotement Pst LM

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

largeur

130 mm

hauteur/profondeur

100 mm

diamètre externe

162 mm

largeur d'encastrement

350 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

200 mm

longueur d’encastrement

590 mm

diamètre intégré

150...150 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

0.75 mm²

section de conducteur connectable

0.75...1.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

48

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

80

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

115 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

commande via Bluetooth

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

couleur du réflecteur

blanc

CoreLine Downlight Mini-830 blanc chaud - Alimentation - Réflecteur blanc - Connecteur à poussoir 6 pôles - Protection des doigts - Couleur: Blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

CoreLine Downlight tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité de la gamme CoreLine CoreLine. La gamme d'éclairage encastré CoreLine Downlight a été conçue pour remplacer les luminaires downlight équipés de lampes CFL-ni/CFL-i. Ces luminaires créent un effet d’éclairage naturel pour les applications d’éclairage général. Ils permettent par ailleurs de réaliser immédiatement des économies d’énergie et bénéficient d’une plus longue durée de vie, ce qui en fait une solution écologique et rentable. Leur taille de découpe standard et leurs connecteurs à poussoir les rendent faciles à installer. Les luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées de cette famille peuvent être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct.